EURO 2000 SPA - URO50373 RACCORDO MG JOLLY GAS 2 - 35 - 50373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
5 ST
EAN
8055186983380
Artikelnummer
URO50373
Herstellernummer
50373
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


