EURO 2000 SPA - URO50305 RACCORDO AM FF M25X1,5 -221 - 50305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
25 ST
EAN
8055186983229
Artikelnummer
URO50305
Herstellernummer
50305
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


