Startseite

EURO 2000 SPA - URO50162 RACCORDO AM FF GAS 3 -277 - 50162

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50162 RACCORDO AM FF  GAS 3  -277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 77 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186983168

Artikelnummer

URO50162

Herstellernummer

50162

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

77 mm

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

77 mm

Gewindelänge:

25 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo Femmina con fi letto fi sso, utilizzabile ovunque ci si debba raccordare a un tubo rigido fi lettato o comunque un attacco con fi letto maschio, in ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.