EURO 2000 SPA - URO50161 RACCORDO AM FF GAS 2 1/2 -263 - 50161
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
8055186983151
Artikelnummer
URO50161
Herstellernummer
50161
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Gewindelänge:
23 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


