EURO 2000 SPA - URO50098 RACCORDO AM MG FIL. M63 -250 - 50098
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
4 ST
EAN
8055186982987
Artikelnummer
URO50098
Herstellernummer
50098
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein


