EURO 2000 SPA - URO44720EMW PRESS. SCHERMATO EUSTOP METAL M63 - 44720EMW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 14 mm
Schlüsselweite - 68 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8056389245923
Artikelnummer
URO44720EMW
Herstellernummer
44720EMW
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Geschirmt:
ja


