Startseite

EURO 2000 SPA - URO44716 PRESSACAVO EUSTOP METAL M25X1.5 - 44716

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO44716 PRESSACAVO EUSTOP METAL M25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Schlüsselweite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056389240133

Artikelnummer

URO44716

Herstellernummer

44716

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

30 mm

Sechskant Eckmaß:

28 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...18 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.