Startseite

EURO 2000 SPA - URO44707 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG29 - 44707

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO44707 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 40 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8056389240065

Artikelnummer

URO44707

Herstellernummer

44707

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

40 mm

Sechskant Eckmaß:

40 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...25 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.