Startseite

EURO 2000 SPA - URO33307 GUARNIZIONE ISO 63 CH 74 - 33307

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33307 GUARNIZIONE ISO 63 CH 74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Außendurchmesser - 74 mm

  • Innendurchmesser - 63.1 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8051166241099

Artikelnummer

URO33307

Herstellernummer

33307

Hersteller

URO

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Außendurchmesser:

74 mm

Innendurchmesser:

63.1 mm

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

63

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.