Startseite

EURO 2000 SPA - URO33206 GUARNIZIONE PG29 CH 43 - 33206

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO33206 GUARNIZIONE PG29 CH 43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 36.8 mm

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8051166240986

Artikelnummer

URO33206

Herstellernummer

33206

Hersteller

URO

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

36.8 mm

Stärke:

1.5 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.