Startseite

EURO 2000 SPA - URO2-PPUV-SM-45 GUAINA APRIBILE PP MOD UV NW45 - 2-PPUV-SM-45

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO2-PPUV-SM-45 GUAINA APRIBILE PP MOD  UV NW45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 M

EAN

8056389245404

Artikelnummer

URO2-PPUV-SM-45

Herstellernummer

2-PPUV-SM-45

Hersteller

URO

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PPUV-SM e' realizzata in polipropilene (PP UV MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Questi prodotti sono la soluzione perfetta per attivita' di retrofit o sostituzione dei cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in polipropilene e' adatta a varie applicazioni industriali (soprattutto in esterno: applicazioni installate a terra e nel campo del?energia solare) grazie a prestazioni antincendio migliorate e resistenza a raggi UV e ambientale. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.