Startseite

EURO 2000 SPA - URO2-PA6V2-SM-07B GUAINA APRIBILE PA6 MOD NW07 - 2-PA6V2-SM-07B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO2-PA6V2-SM-07B GUAINA APRIBILE PA6 MOD  NW07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -45...120 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8056389245183

Artikelnummer

URO2-PA6V2-SM-07B

Herstellernummer

2-PA6V2-SM-07B

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

7 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Schutzart (IP):

IP44

Biegeradius, statisch:

15 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

6.3 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

10 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA6V2-SM e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Questi prodotti sono la soluzione perfetta per attivita' di retrofit o sostituzione dei cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 e' adatta a varie applicazioni industriali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.