Startseite

EURO 2000 SPA - URO2-PA6V0-FM-16B GUAINA APRIBILE PA6 MOD V0 NW16 - 2-PA6V0-FM-16B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO2-PA6V0-FM-16B GUAINA APRIBILE PA6 MOD V0 NW16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

8056389245121

Artikelnummer

URO2-PA6V0-FM-16B

Herstellernummer

2-PA6V0-FM-16B

Hersteller

URO

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA6V0-FM e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD V0) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di autoestinguenza e bassa emissione di fumi, questo prodotto e' adatto per materiale rotabile (interno carrozza) e veicoli di trasporto pubblico in genere. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 e' adatta a varie applicazioni industriali grazie a prestazioni antincendio migliorate. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.