Startseite

EURO 2000 SPA - URO2-PA6HB-EM-10B GUAINA APRIBILE PA6 MOD EP NW10 - 2-PA6HB-EM-10B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO2-PA6HB-EM-10B GUAINA APRIBILE PA6 MOD EP NW10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 13.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8056389244865

Artikelnummer

URO2-PA6HB-EM-10B

Herstellernummer

2-PA6HB-EM-10B

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

13.5 mm

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

8.8 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA6HB-EM e' realizzata poliammide 6 (PA6 MOD EP) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Questi prodotti sono la soluzione perfetta per attivita' di retrofit o sostituzione dei cavi.Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 e' adatta a varie applicazioni industriali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.