Startseite

EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-16B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW16 - 2-PA12V2-SM-16B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO2-PA12V2-SM-16B GUAINA APRIBILE PA12 MOD  NW16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -50...110 °C

Packung

  • 50 M

EAN

8056389244773

Artikelnummer

URO2-PA12V2-SM-16B

Herstellernummer

2-PA12V2-SM-16B

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...110 °C

Schutzart (IP):

IP44

Biegeradius, statisch:

20 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

16 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

21.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

La doppia guaina corrugata divisibile 2-PA12V2-SM e' realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche dinamiche, questo prodotto e' particolarmente adatto per elevate prestazioni a livello industriale. Soluzione perfetta per attivita' di retrofi t o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile si sovrappone perfettamente e garantisce capacita' di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno. Possono essere realizzati facilmente e in sicurezza cablaggi pre-assemblate con connettori gia' installati. Questa guaina divisibile realizzata in poliammide 6 offre un’elevata resistenza alla radiazione ultravioletta e agli agenti ambientali. Autoestinguente e non propagante la fiamma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.