Startseite

ETHERMA - ETR9300215 SM-Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, ant - 9300215

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300215 SM-Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, ant

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Funk

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911114281

Artikelnummer

ETR9300215

Herstellernummer

9300215

Hersteller

ETR

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Funk

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

anthrazit

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

868...868 Hz

Anschlussart:

sonstige

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

115 mm

Gerätehöhe:

200 mm

Gerätetiefe:

92 mm

Mit dem SOLAMAGIC Bluetooth-Dimm-Modul können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 per Bluetooth 4.1 Steuerung in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Das Dimm-Modul kann sowohl über die kostenlose App mit dem Smartphone oder Table als auch mit dem optionalen Handsender SM-BT-HS gesteuert werden. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.