ETHERMA - ETR9300213 SM-Bluetooth-Dimm-Modul X3, bis 3kW, wei - 9300213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Funk
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
1 ST
EAN
4026911114267
Artikelnummer
ETR9300213
Herstellernummer
9300213
Hersteller
ETR
Bedienungsart:
Funk
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
ja
Lichtwertspeicher:
nein
Werkstoff:
Metall
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK08
Frequenz:
868...868 Hz
Gerätetiefe:
92 mm
Aderquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
115 mm
Gerätehöhe:
200 mm


