Etherma - ETR9100505 SOLAMAGIC Stativ mit Sockel, max. 2.2m,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
4026911033834
Artikelnummer
ETR9100505
Herstellernummer
9100505
Hersteller
ETR
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Zubehör
ja
Ersatzteil
nein
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
lackiert
Standardfarbe
ja
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
7016
Glanzgrad
matt
Stativ mit Sockel für SOLAMAGIC ECO+ 1400/2000/IP65/RC sowie S1+, max. 2200 mm Auszughöhe, Sockel aus Beton, grau.