ETHERMA - ETR9100444 SOLAMAGIC Infrarotstrahler, 0.5kW, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Montageart - Aufbau
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP24
Packung
1 ST
EAN
4026911032028
Artikelnummer
ETR9100444
Herstellernummer
9100444
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP24
Max. Heizleistung:
500 W
Min. Heizleistung:
500 W
Breite:
318 mm
Max. Montagehöhe:
2 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
141 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
145 mm
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


