Startseite

ETHERMA - ETR45042 ErsatzrAhre fA1/4r ETHERMA EXO DARK, 2kW - 45042

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45042 ErsatzrAhre fA1/4r ETHERMA EXO DARK, 2kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181712

Artikelnummer

ETR45042

Herstellernummer

45042

Hersteller

ETR

Infrarotröhre mit 2000 W für Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK Leuchtmittel:sonstige, Lampenform:R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel:sonstige, Lampenspannung:230...230 V, Lampenleistung:2000 W, Dimmbar, Gesamtlänge:545 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:17 mm, Mittlere Nennlebensdauer:5000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:2000 kWh