Startseite

ETHERMA - ETR45040 ErsatzrAhre fA1/4r ETHERMA EXO PRO, 2kW - 45040

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR45040 ErsatzrAhre fA1/4r ETHERMA EXO PRO, 2kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002181682

Artikelnummer

ETR45040

Herstellernummer

45040

Hersteller

ETR

Carbonröhre mit 2000 W für Infrarotstrahler ETHERMA EXO PRO Leuchtmittel:sonstige, Lampenform:R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel:sonstige, Lampenspannung:230...230 V, Lampenleistung:2000 W, Dimmbar, Gesamtlänge:495 mm, Durchmesser des Leuchtmittels:17 mm, Mittlere Nennlebensdauer:10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:2000 kWh