Etherma - ETR44914 Infrarotheizung rund, Wand/Decke, weiA,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage - ja
Leistungsaufnahme - 500 W
Packung
1 ST
EAN
9120105417952
Artikelnummer
ETR44914
Herstellernummer
44914
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung
IR-C
Montageart
Aufbau
Montagerichtung
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage
ja
Leistungsaufnahme
500 W
Versorgungsspannung
230...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung
50...50 Hz
Max. Oberflächentemperatur
120 °C
Schutzart (IP)
IP21
Höhe
745 mm
Breite
745 mm
Tiefe
80 mm
Farbe
weiß
Mit Aufdruck
nein
RAL-Nummer
9016
Mit Raumthermostat
nein
Mit Befestigungsmaterial
ja
Mit Rahmen
nein
Oberflächenbehandlung
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel
glatt
Mit Lichtleiste
nein
LAVA ARCUS ist eine runde Infrarotheizung mit 74.5 cm Durchmesser. Sie eignet sich sowohl zur Beheizung von Wohnräumen als auch Büros und kann an Wand oder Decke montiert werden. Dank ihrem rahmenlosen, dezenten Design fügt sie sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein. Aufgrund der runden, konvexen Form erzielt die Infrarotheizung eine maximale Strahlungsabdeckung im Raum und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung - das schafft ein angenehmes Wohlfühl-Raumklima. Erhältlich in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016, Leistung: 500 W, fein strukturierte Oberfläche, Durchmesser 745 mm, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C bei Deckenmontage, max. 95 °C bei Wandmontage, Montagetiefe: 100 mm, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss, 230 V.