Startseite

ETHERMA - ETR44841 Handtuchhalter fA1/4r LAVA BATH 2.0 PURE - 44841

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR44841 Handtuchhalter fA1/4r LAVA BATH 2.0 PURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Glanzgrad - matt

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105414456

Artikelnummer

ETR44841

Herstellernummer

44841

Hersteller

ETR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handtuchhalter

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Glanzgrad:

matt

Oberflächenschutz:

lackiert

Standardfarbe:

ja

RAL-Nummer:

7016

Der LAVA HALTI Handtuchhalter sorgt für warme Handtücher und passt zu allen LAVABATH2-PURE-350/500/700-NA. Je nach Ausführung können bis zu 3 Handtuchhalter befestigt werden. Der Handtuchhalter ist beidseitig geschlossen, aus pulverbeschichtetem Stahl und hat ein flaches, modernes Design. Breite 63 cm, Farbe Nano-Anthrazit RAL 7016.