Etherma - ETR41435 Spiegelheizung, Folie, 80x50cm, 88W, 230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002181460
Artikelnummer
ETR41435
Herstellernummer
41435
Hersteller
ETR
Die Spiegelheizung SPH verhindert zuverlässig ein Beschlagen des Spiegels in kleinen Bädern. Die von ETHERMA hergestellte Spiegelheizungsfolie wird auf der Rückseite des Spiegels dauerhaft aufgeklebt. Das Ein- und Ausschalten kann z.B. gemeinsam mit dem Licht erfolgen. Temperatur bei Norm-Innentemperatur: ca. 50 °C, Schutzart: IP X4, Schutzklasse: II, schutzisoliert, Anschlussleitung: 2 m, 2x1.5 mm² teflonisoliert, Aufbau: chemisch resistente Heizfolie, Sondergrößen auf Anfrage, CE konform. Ausführung:rechteckig, Anschlussspannung:230 V, Leistung:88 W, Breite:500 mm, Höhe:800 mm, Durchmesser:0 mm, Stärke:0,3 mm, Schaltbar, Selbstklebend, Länge des Anschlusskabels:2 m