ETHERMA - ETR41278 Thermostat mit App-Funktion und Drehrad,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
9120105414388
Artikelnummer
ETR41278
Herstellernummer
41278
Hersteller
ETR
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
weiß
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...40 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
5...5 K
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
parallel
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
15 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W


