Startseite

ETHERMA - ETR41274 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 7m - 41274

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR41274 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 7m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - nein

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Anschlussleistung - 840...840 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9120105414340

Artikelnummer

ETR41274

Herstellernummer

41274

Hersteller

ETR

Mit Trägermatte:

nein

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

840...840 W

Leistung:

120 W/m²

Heizleiterbelastung:

12 W/m

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet für Feuchträume:

nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

7

Länge:

14000 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

1.3 mm

Mit Regler:

ja

Mit Raumthermostat:

ja

Mit Bodentemperatursensor:

ja

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM BASIC besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter. eBASIC ist ein Schaltereinbauthermostat mit Drehknopf und App-Funktion, der durch sein zeitloses Design glänzt. Die Bedienung kann sowohl über den Drehknopf als auch mittels Smartphone oder Tablet über die kostenlose App eControl via Bluetooth erfolgen. Spannung Heizmatte 230 V.