ETHERMA - ETR41268 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 1m - 41268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Anschlussleistung - 120...120 W
Packung
1 ST
EAN
9120105414289
Artikelnummer
ETR41268
Herstellernummer
41268
Hersteller
ETR
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
120...120 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet für Feuchträume:
nein
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
1 m²
Länge:
2000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
1.3 mm
Mit Regler:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja