ETHERMA - ETR41258 Netzheizmattenset, inkl. Regler eBASIC, - 41258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussleistung - 480...480 W
Packung
1 ST
EAN
9120105414180
Artikelnummer
ETR41258
Herstellernummer
41258
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
480...480 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
3 m²
Länge:
6000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
2.7 mm
Mit Regler:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja