Etherma - ETR41238 Infrarotheizung + Halti, Metall weiA, 6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - vertikal
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leistungsaufnahme - 500 W
Packung
1 ST
EAN
9120105413947
Artikelnummer
ETR41238
Herstellernummer
41238
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung
IR-C
Montageart
Aufbau
Montagerichtung
vertikal
Geeignet für Deckenmontage
nein
Leistungsaufnahme
500 W
Versorgungsspannung
230...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung
50...50 Hz
Max. Oberflächentemperatur
70 °C
Schutzart (IP)
IPX4
Höhe
1245 mm
Breite
620 mm
Tiefe
52 mm
Farbe
weiß
Mit Aufdruck
nein
RAL-Nummer
9016
Mit Raumthermostat
nein
Mit Befestigungsmaterial
ja
Mit Rahmen
nein
Oberflächenbehandlung
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel
glatt
Mit Lichtleiste
nein
Die LAVA BATH 2.0 PURE Infrarotheizung fügt sich durch schlichte Eleganz perfekt in das Badezimmer ein und spendet wohlige Infrarotwärme. Die zwei Temperaturbegrenzer in jedem Paneel gewährleisten zu jeder zeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus der Oberfläche einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum – einmal eingeschaltet, wird das Paneel auf ca. 80 °C erhitzt und beschert binnen kürzester Zeit angenehme Wärme. Und dank des inkludierten, farblich abgestimmten Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtücher. Dierahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen drei Leistungen zur Auswahl und insgesamt können bis zu zwei weitere Handtuchhalter am Gerät angebracht werden. Die praktische Plug & Play-Box an der Rückseite ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels eines drahtgebundenen Reglers. Inkl. einem geschlossenen, pulverbeschichteten Handtuchhalter, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016 oder Nano-Anthrazit RAL 7016, Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: ca. 80 °C, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Stahlgehäuse, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform.