ETHERMA - ETR40968 ErsatzrAhre fA1/4r SOLID Strahler, 1.8 k

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65 - 1800 W
Form des Stahlungsrohres - rund
Form des Kollektors - ohne
Packung
1 ST
EAN
9120105410441
Artikelnummer
ETR40968
Herstellernummer
40968
Hersteller
ETR
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65:
1800 W
Form des Stahlungsrohres:
rund
Form des Kollektors:
ohne
Strahlungsrohr:
horizontal
Farbe:
gelb
Ausführung Heizkörper:
gerade
Wärmeabgabe 20 °C - 70/40:
1800 W
Standardfarbe:
ja
Glanzgrad:
glänzend
Oberflächenschutz:
vergoldet
Mit Handtuchhalter:
nein
Mit Spiegel:
nein
Montageart:
auf Wand
Mit Seitenabdeckung:
nein
Mit oberer Abdeckung:
nein
Schwenkbar:
nein
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet für elektrischen Heizstab:
ja
Mit Blindstopfen:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein


