Etherma - ETR40885 Infrarotheizung, Wand/Decke, nano-anthra
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage - ja
Leistungsaufnahme - 350 W
Packung
1 ST
EAN
9120105410571
Artikelnummer
ETR40885
Herstellernummer
40885
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung
IR-C
Montageart
Aufbau
Montagerichtung
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage
ja
Leistungsaufnahme
350 W
Versorgungsspannung
230...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung
50...50 Hz
Max. Oberflächentemperatur
120 °C
Schutzart (IP)
IP21
Höhe
620 mm
Breite
620 mm
Tiefe
52 mm
Farbe
grau
Mit Aufdruck
nein
RAL-Nummer
7016
Mit Raumthermostat
nein
Mit Befestigungsmaterial
ja
Mit Rahmen
nein
Oberflächenbehandlung
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel
glatt
Mit Lichtleiste
nein
Die LAVA BASIC-DM ist eine nur 22 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme erzeugt. Sie erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstände im Raum. Zudem eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenützt werden, außerdem werden Beschädigungen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016, Nano-Anthrazit RAL 7016 und in der Ausführung LAVA BASIC-DM RAL in sämtlichen RAL-Farben sowie in biszu 6 Leistungen (350-1500 W). Fein strukturierte Oberfläche, Schutzart: IP 21, Oberflächentemperatur: Deckenmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C, Montagetiefe: 52 mm, Prüfzeichen: TÜV, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm² ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. 230 V.