ETHERMA - ETR40881 Heizmatte robust, 7.25mA2, 50x1450cm, 94 - 40881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120105410151
Artikelnummer
ETR40881
Herstellernummer
40881
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
943...943 W
Leistung:
130 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
56 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
7.25 m²
Länge:
14500 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3.3 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


