ETHERMA - ETR40857 Heizmatte Estricheinbau, 1.6mA2, 1.05x1.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Mit Trägermatte - nein 
- Anschlussspannung - 230...230 V 
- Leistung - 80 W/m² 
- Fixierung des Heizleiters - geklebt 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120061399910
Artikelnummer
ETR40857
Herstellernummer
40857
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Leistung:
80 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
1.58 m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Anschlussleistung:
126...126 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
1500 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1050 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
420 Ohm
Stärke:
6 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein