Etherma - ETR40644 Handtuchhalter fA1/4r ZESTO, verchromt,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
9120061396964
Artikelnummer
ETR40644
Herstellernummer
40644
Hersteller
ETR
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Handtuchhalter
Zubehör
ja
Ersatzteil
ja
Werkstoff
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz
unbehandelt
Standardfarbe
ja
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0
Glanzgrad
glänzend
Der Handtuchhalter von KEUCO kann als Zubehör für den Handtuchwärmer ZESTO zusätzlich mit eingebaut werden. Der Handtuchhalter ist verchromt und hat ein rundes, modernes Design. Breite 50 cm, Durchmesser 25 mm.