ETHERMA - ETR40641 Einbauthermostat mit 2 RelaisausgAngen,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
9120061396933
Artikelnummer
ETR40641
Herstellernummer
40641
Hersteller
ETR
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
18...27 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
P
Differenz verstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Bedienung:
Taste
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
2
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
2
Thermische Rückkopplung:
Serie
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein