Etherma - ETR40468 Funk-Handsender fA1/4r Dimmer LAVA-DIMM-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 5
Vorprogrammiert - nein
Drahtlos - ja
Signalübertragung - Funk
Signal-Frequenz - 868...868 MHz
Packung
1 ST
EAN
9120061393420
Artikelnummer
ETR40468
Herstellernummer
40468
Hersteller
ETR
Max. Anzahl steuerbarer Geräte
5
Vorprogrammiert
nein
Drahtlos
ja
Signalübertragung
Funk
Signal-Frequenz
868...868 MHz
Mit Display
nein
Lernfähig
nein
Höhe
120 mm
Breite
40 mm
Tiefe
20 mm
Unidirektional
ja
Bidirektional
nein
Funk-Handsender zur Bedienung des Dimmers für LAVA-LED, Funkfrequenz: 868 MHz