Startseite

ETHERMA - ETR40039 FunkempfAnger fA1/4r LAVA LITE, in UP-Do - 40039

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR40039 FunkempfAnger fA1/4r LAVA LITE, in UP-Do

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Geeignet für Pulsdrücker - nein

  • Geeignet für Rollladenschalter - nein

  • Geeignet für Jalousieschalter - nein

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061392454

Artikelnummer

ETR40039

Herstellernummer

40039

Hersteller

ETR

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

ja

Stromversorgung:

230 V AC

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Mit Funkhandsender:

nein

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

0

Anzahl der Befehle:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendfrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.