ETHERMA - ETR39713 Thermostat fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil de

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
9120061391662
Artikelnummer
ETR39713
Herstellernummer
39713
Hersteller
ETR
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
0...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
Serie
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
31 mm
Höhe:
251 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
3 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


