ETHERMA - ETR39711 Heizmatte Estricheinbau, 27.10mA2, 0.65x - 39711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Trägermatte - nein
Fixierung des Heizleiters - sonstige
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120061391846
Artikelnummer
ETR39711
Herstellernummer
39711
Hersteller
ETR
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
1626...1626 W
Leistung:
60 W/m²
Heizleiterbelastung:
9 W/m
Widerstand:
33 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
27.1 m²
Länge:
41700 mm
Breite:
650 mm
Stärke:
6 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


