Startseite

ETHERMA - ETR39683 Heizmatte unter Laminat, 8.0mA2, 50x1600 - 39683

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR39683 Heizmatte unter Laminat, 8.0mA2, 50x1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizfolie

  • Mit Trägermatte - ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9120061391464

Artikelnummer

ETR39683

Herstellernummer

39683

Hersteller

ETR

Ausführung:

Heizfolie

Mit Trägermatte:

ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

nein

Anschlussspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

960...960 W

Leistung:

120 W/m²

Heizleiterbelastung:

6 W/m

Widerstand:

55 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

8

Länge:

16000 mm

Breite:

500 mm

Stärke:

1 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m² erhältlich. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzmaßnahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Stärke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prüfzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Räumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.