ETHERMA - ETR39678 Heizmatte unter Laminat, 3.0mA2, 50x600c - 39678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120061391419
Artikelnummer
ETR39678
Herstellernummer
39678
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
360...360 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
147 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
5000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
3 m²
Länge:
6000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
1 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


