Etherma - ETR39650 Infrarotheizung, Glas Spiegel, 50x63cm,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leistungsaufnahme - 250 W
Packung
1 ST
EAN
9120061391143
Artikelnummer
ETR39650
Herstellernummer
39650
Hersteller
ETR
Art der IR-Strahlung
IR-C
Montageart
Aufbau
Montagerichtung
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage
nein
Leistungsaufnahme
250 W
Versorgungsspannung
230...230 V
Frequenz der Versorgungsspannung
50...50 Hz
Max. Oberflächentemperatur
95 °C
Schutzart (IP)
IPX4
Höhe
630 mm
Breite
500 mm
Tiefe
61 mm
Farbe
sonstige
Mit Aufdruck
nein
Mit Raumthermostat
nein
Mit Befestigungsmaterial
ja
Mit Rahmen
nein
Oberflächenbehandlung
sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel
Spiegel
Mit Lichtleiste
nein
Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6 mm starke Oberflächenmaterial aus Sicherheitsglas, Spezialkeramik oder Feinstein sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten jederzeit Sicherheitim Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal isolierte Rückseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen vier Oberflächen (STEEL / GLAS / CERAMIC / STONE) und bis zu 6 Leistungen zur Auswahl. Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Als LAVA DYL 2.0 - Design Your LAVA gibt es die Möglichkeit, eigene Designs, Bilder und Fotos auf den LAVA GLAS 2.0 oder LAVA BATH 2.0 aufzubringen. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: max. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: Stahlblech, 6 mm ESG Sicherheitsglas, 6 mm Spezialkeramik oder 6 mm Feinstein, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: TÜV, CE konform.