Etherma - ETR39632 Infrarotheizung, Glas weiAgruen, 90x63c
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201113
Artikelnummer
ETR39632
Herstellernummer
39632
Hersteller
ETR
Die LAVA 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 6mm starke ESG-Glas bzw. die 6mm Spezialkeramik sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten zu jederzeit Sicherheit im Gebrauch und die EMIMAX-Technologie macht aus den Oberflächen einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal-isolierte Rückseite einen hohe Strahlungswirkung und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design. Es stehen drei Oberflächen (STEEL/GLAS/CERAMIC) und bis zu 6 Leistungen zur Verfügung. Die praktische Plug&Play Box an der Rückseite aller LAVA 2.0-Modelle ermöglicht die einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels einem drahtgebundenen Regler. Als LAVA DYL 2.0-Design Your LAVA gibt es die Möglichkeit, eigene Designs, Bilder und Fotos auf den LAVA GLAS 2.0 aufzubringen. Schalter Ein/Aus, Oberflächentemperatur: ca. 95°C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IPX4, Oberflächen: Stahlblech, 6mm ESG Sicherheitsglas oder 6mm Spezialkeramik, Steckeranschlussleitung: 1m, Prüfzeichen: TÜV, CE konform. Art der IR-Strahlung:IR-C, Montageart:Aufbau, Montagerichtung:horizontal/vertikal, Leistungsaufnahme:500 W, Versorgungsspannung:230...230 V, Frequenz der Versorgungsspannung:50...50 Hz, Max. Oberflächentemperatur:95 °C, Schutzart (IP):IPX4, Höhe:630 mm, Breite:900 mm,Tiefe:61 mm, Farbe:weiß, Mit Befestigungsmaterial, Oberflächenbehandlung:sonstige, Oberflächenstruktur Frontpaneel:glatt