ETHERMA - ETR39138 Heizungsverteiler, 6 Stromkreise A 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 6
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - Aufputz
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
9120061390139
Artikelnummer
ETR39138
Herstellernummer
39138
Hersteller
ETR
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
6
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Herdanschlussgruppe:
ohne
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
6
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
559 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Abschließbar:
nein
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Breite:
372 mm
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
14
Tiefe:
138 mm
Einbautiefe:
150...150 mm


