Startseite

ETHERMA - ETR38902 Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38902 Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Mit Display - nein

  • Anzahl der seriellen Schnittstellen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

9120054178218

Artikelnummer

ETR38902

Herstellernummer

38902

Hersteller

ETR

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Display:

nein

Anzahl der seriellen Schnittstellen:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit integriertem GSM-Modem:

nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der integrierten Eingangskanäle:

1

Anzahl der integrierten Ausgangskanäle:

0

Das ETHERMA NEXHO NT ist das zentrale Funkbus-Modul, welches die Kommunikation aller Module und die Programmierung von Zonen, Wochenprogrammen und Szenarien ermöglicht. Es kann per Knopfdruck sehr einfach mit allen Modulen verbunden werden. Mit der NEXHOSoftware kann mittels Smartphone, Tablet oder PC die Raumtemperatur verändert, Jalousien geöffnet und geschlossen, Licht gedimmt und Programme bzw. Szenarien erschaffen werden. Brandmelder und Überschwemmungssensoren sorgen mit einer Alarmmeldung für dienötige Sicherheit. Kameras gewähren jederzeit einen Blick in das Kinderzimmer oder vor die Haustür. Die Kommunikation zwischen NEXHO NT, Smartphone, Tablet oder PC erfolgt durch die Verbindung zu einem handelsüblichen WLAN-Router. Ist der Router mit dem Internet verbunden, kann man bequem von der Ferne auf alle Module des Hauses zugreifen und diese verändern. 120 Zonen programmierbar, 250 Funkbus-Module oder LAVA-R pro Zone integrierbar. Systemvoraussetzung für Fernzugriff ist eine Internetverbindung, Adobe Air, Linux, Android oder Mac, Alarmmeldung, inkl. 50 cm Verbindungskabel RJ45, Nennspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 40 mA, Funkfrequenz: 868 MHz, 83x110x25 mm, CE konform.