Startseite

ETHERMA - ETR38242 Installationsschlauch fA1/4r FernfA1/4hl - 38242

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR38242 Installationsschlauch fA1/4r FernfA1/4hl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

575 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9120054177365

Artikelnummer

ETR38242

Herstellernummer

38242

Hersteller

ETR

Außendurchmesser:

12 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

5...50 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Installationsschlauch für den Einbau von Fernfühler. Durch den geringen Durchmesser von 12 mm erspart man sich mühsame Stemmarbeiten. In Verbindung mit dem Fühlerschutzrohr FSH-12 ideal für Fliesen- und Laminatheizung geeignet. Preis per Meter.