ETHERMA - ETR38117 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 9.0mA2, 10 - 38117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
9120015729473
Artikelnummer
ETR38117
Herstellernummer
38117
Hersteller
ETR
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
1460...1460 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
37 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
3000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
9 m²
Länge:
9000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
2.7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein


