Startseite

ETHERMA - ETR36758 FunkempfAnger, 16A, Aufputz - 36758

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR36758 FunkempfAnger, 16A, Aufputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Geeignet für Pulsdrücker - nein

  • Geeignet für Rollladenschalter - nein

  • Geeignet für Jalousieschalter - nein

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120015729282

Artikelnummer

ETR36758

Herstellernummer

36758

Hersteller

ETR

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

ja

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

230 V AC

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Mit Funkhandsender:

nein

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

1

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

nein

Codelänge (Bit):

0

Anzahl der Befehle:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der Funkempfänger ET-111A ermöglicht in Verbindung mit dem Funk-Raumthermostat ET-14A ein einfaches Schalten von Heiz- oder Kühlgeräten. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Der ET-111A schaltet 16 A und kann auf der Wand oder einer UP-Dose 100 / 100 montiert werden. Schaltstrom: 16 A, Abmessungen: 140x54x25 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.