ETHERMA - ETR36497 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM500W,24W/m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - sonstige 
- Lampenleistung - 43...43 W 
- Lichtstrom - 2050...2050 lm 
- Farbtemperatur - 4000...4000 K 
- Länge - 900 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
9120015722719
Artikelnummer
ETR36497
Herstellernummer
36497
Hersteller
ETR
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
43...43 W
Lichtstrom:
2050...2050 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
900 mm
Nennspannung:
24...24 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
DC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
3000 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
1792...1792 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
96
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


