ETHERMA - ETR36489 Handtuchhalter fA1/4r LAVA BATH 2.0 PURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handtuchhalter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Glanzgrad - matt
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
EAN
9120015722658
Artikelnummer
ETR36489
Herstellernummer
36489
Hersteller
ETR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handtuchhalter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Glanzgrad:
matt
Oberflächenschutz:
lackiert
Ersatzteil:
ja
Zubehör:
ja
Standardfarbe:
ja
RAL-Nummer:
9016
Der LAVA HALTI Handtuchhalter sorgt für warme Handtücher und passt zu allen LAVABATH2-PURE-350/500/700-W. Je nach Ausführung können bis zu 3 Handtuchhalter befestigt werden. Der Handtuchhalter ist beidseitig geschlossen, aus pulverbeschichtetem Stahl undhat ein flaches, modernes Design. Breite 63 cm, Farbe Weiß RAL 9016.


